画像準備中

ベルデクセル 男性用スクラブ VEMG120シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26402820 品番 VEMG121-UE-M
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

伸縮性、快適性を追求した新素材トリコットを採用。
着脱しやすいサイドファスナータイプ
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。
腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。
キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
男性専用

ホワイト×シルバーグレー サイズM タイプ 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100(トリコット) 着丈(cm)69 裄丈(cm)43 アズワン品番65-1239-91

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする