冷媒管ラック 水平コーナー90°(ノンスリップタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26402906 品番 SD-LCL75NS
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 寸法W(mm)750 寸法H1(mm)250 寸法H2(mm)300 接続サイズ(mm)950
注意
※カバー用ボルト(M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりカバーが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする