冷媒管ラック 二段用子桁

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26402958 品番 SD-LCM75
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

冷媒管ラック(LCタイプ)に子桁二段施工が行えます。

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボルト) 種類支持金具 適合ラックLCタイプ 適合ラック幅(mm)750
注意
※子桁取付位置は左右同じ高さで取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする