ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 配管化粧カバー
冷媒管ラック 口径違い接続(左寄せ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ラック
LCタイプ
注文コード
26403213
品番
SD-LCR75-30L
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ラック
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
寸法W1(mm)
300
寸法W2(mm)
750
適合ラック
LCタイプ
注意
※ブラインドプレート用ボルト(六角M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりブラインドプレートが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※口径違い接続の真下、又は両側を架台で水平に支持してください。接続部で破損する恐れがあります。
※ラック切断部には取り付けできません。切断部は他の部位に設けてください。