画像準備中

ベルデクセル 男女兼用スクラブ VEM2000シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26403276 品番 VEM2000-UE-SS
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

アクティブワークに弾みをつける好印象なカラースクラブ。
着脱がスムーズで、着心地に優れた、さわやかストレッチ素材です。
導電糸入りの為、静電気でパチパチせず、ホコリを寄せ付けません。
やわらかな印象の襟元はレイヤードになっているので、屈んだ姿勢でも胸元が気になりません。
着脱簡単なサイドファスナー式なので髪形や化粧崩れの心配もありません。
IDカードをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。
キーホルダー取り付け可能なインナーループ付。
ポケットの中にペン差し用インナーポケットが付いているのでスッキリ収納ができます。
男女兼用

仕様メディカルウェア/スクラブ ピンク サイズSS タイプ 胸囲(cm)92 肩幅(cm)38 袖丈(cm)19 着丈(cm)66 アズワン品番65-1240-64 ポケット左胸(インナーループ付)、左腰(インナーループ、インナーポケット付)、右腰(インナーペンポケット付) 性別男女兼用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする