ネグロス電工
ネグロス電工の 空調/換気関連部品
ネグロス電工の エアコン部材
ネグロス電工の 配管化粧カバー
冷媒管ラック 止水プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26403642
品番
SD-LCSWP90N
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類
支持金具
寸法H(mm)
385
寸法W(mm)
1070
適合ラック
LCタイプ
適合ラック幅(mm)
900
注意
※止水プレート周囲にコーキング処理を行ってください。漏水の恐れがあります。
※アンカーボルト(W3/8またはM8)、平座金、六角ナットは別途ご用意ください。