冷媒管ラック 止水プレート

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26403694 品番 SD-RCSWP75N
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 寸法H(mm)265 寸法W(mm)920 適合ラックRCタイプ 適合ラック幅(mm)750
注意
※止水プレート周囲にコーキング処理を行ってください。漏水の恐れがあります。
※アンカーボルト(W3/8またはM8)、平座金、六角ナットは別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする