画像準備中

ベルデクセル スクラブ VEM4000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26404904 品番 VEM4007-UE-SS
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

軽やかでさわやかな素材がアクティブな仕事をサポートします。
新立体裁断構造
W腰ループ
IDカードをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。
左胸内ポケット:PHSやスマートフォンの大きさに合わせてポケット記事が伸縮するので、機種を選ばずピッタリ収まります。
後ろ脇ポケット:よく使う消毒液もおさまる大容量ポケット。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
男女兼用

ロイヤルブルー サイズSS タイプ 胸囲(cm)94 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)66 アズワン品番65-1242-30 ポケット左胸(PHS、携帯用インナーポケット付)、右脇インナーポケット、後ろ脇

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする