画像準備中

メディカルウェア ベルデクセル スクラブパンツ VEM3000SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26405017 品番 VEM3002-SITA-M
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ベルデクセルメディカルVEM3000シリーズは、浮くような軽さと、歩くだけでも風が抜けていくようなエアリーな着心地が特徴。身も心も軽くなるようなメディカルウェアに仕上がりました。また吸汗・速乾性が高いので、汗をかいても肌にまとわりつかずムレにくい、ノンストレスな肌触りが続きます。
軽やかでさわやかな素材がアクティブな仕事をサポートします。
肩ドットボタン開き(肩口ボタンで開きが大きく、かぶりでも頭を出しやすい仕様)
セミスタンドカラー(IDをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。)
袖口ベンツ(袖にスリットが入っているので動きやすい。)
後ろ脇ポケット(よく使う消毒液もおさまる大容量ポケット。)
右脇内ポケット(メモ帳やスマートフォンの収納に便利)
脇ループ(キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き)
左胸内ポケット(PHSやスマートフォンの大きさに合わせてポケット生地が伸縮するので、機種を選ばずピッタリおさまります)
総ゴム
フル開脚(特許取得済)
股部新立体裁断構造
イージーフレックス仕様(特許取得済)

ネイビー サイズM タイプ 混率(%)ポリエステル100(シャドーストライプ) 股下(cm)72 ウエスト(cm)68〜75 ヒップ(cm)107 アズワン品番65-1260-32

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする