注意
※溶融亜鉛めっき仕上げ仕様:中ナット、Z-DHUB以外の附属品はステンレス鋼製。座付ナットはW3/8用が六角ナット・座金になり、W1/2用は六角ナットになります。
※専用の中ナット以外は使用しないでください。強度不足により落下の恐れがあります。
※吊りボルトは附属の座付ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※チャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用してください。落下の恐れがあります。
※チャンネルの開口は上向きで使用しないでください。強度不足により落下の恐れがあります。
※Rナットの締付トルクは14.7N・m[150kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。