H形鋼用吊りボルト支持金具(強力タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26405112 品番 Z-BHIP-W4
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。

適合吊りボルトW1/2 適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ 材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)7〜28 適合フランジ幅(mm)100〜400
注意
※溶融亜鉛めっき仕上げ仕様:中ナット、Z-DHUB以外の附属品はステンレス鋼製。座付ナットはW3/8用が六角ナット・座金になり、W1/2用は六角ナットになります。
※専用の中ナット以外は使用しないでください。強度不足により落下の恐れがあります。
※吊りボルトは附属の座付ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※チャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用してください。落下の恐れがあります。
※チャンネルの開口は上向きで使用しないでください。強度不足により落下の恐れがあります。
※Rナットの締付トルクは14.7N・m[150kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする