画像準備中

ベルデクセル 女性用スクラブ VEM120上シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26405568 品番 VEM121-UE-SS
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

現場の声に応えて生まれた高い伸縮性と快適性が毎日の仕事を快適にサポートします。
サラっとした肌触り×優れた伸縮性
胸元が気にならない、襟元レイヤード仕様。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。
肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。
腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。
女性用

ホワイト×シルバーグレー サイズSS タイプ 胸囲(cm)91 混率(%)ポリエステル100(トリコット) 着丈(cm)66 裄丈(cm)37 アズワン品番65-1265-47

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする