HB1U吊り金具用横揺れ補強金具(H形鋼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26406406 品番HBURGH2530F
参考基準価格(税別)¥855 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

HB1U吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。
HBURG1は、既設のHBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用できます。

材質電気亜鉛めっきクロメート処理 適合フランジ厚(mm)15〜24 ねじサイズW3/8×315 適合フランジ幅(mm)250〜300 適合金具HB1U、HB1UT
注意
※HBURG1のみでは十分な補強効果が得られません。HBURH□、HBURH□F、HBURL□と併用してください。
※HB1Uの応用例施工(取付ボルト上側での施工)では使用できません。
※支持物の横揺れに対しては、別途適切な振れ止め施工を行ってください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする