HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26406424 品番 HBURH75
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。

材質電気亜鉛めっきクロメート処理 適合フランジ厚(mm)7 適合フランジ幅(mm)75
注意
※HB□U専用です。HB吊り金具には取り付けできません。
※附属の全ねじは吊り金具の締め付けボルトに当てないでください
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする