曜日別特売

メディカルウェア ベルデクセル ワンタックパンツ VEM70TSITAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズLL
ホワイト
ウエスト(cm)72~78
ヒップ(cm)106
内容量1着注文コード26407476品番VEM70T-SITA-LL
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ウエストや腰回りに程よくゆとりのあるワンタック仕様です。
腰部イージーフレックス仕様:プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。
新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。
軽くて動きやすい新素材トリコットを採用。
女性用

ホワイトサイズLL混率(%)ポリエステル100(トリコット)股下(cm)83ウエスト(cm)72~78ヒップ(cm)106アズワン品番65-1272-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする