画像準備中

メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEM50SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1着 ピンク サイズ3L 注文コード26407896 品番VEM55-SITA-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,930
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

スッキリとしたノータックパンツ
後腰部イージーフレックス:腰部分のプリーツが伸び縮みし、座る、しゃがむ等の動作をサポートします。また、インナーやシャツが出にくく快適に働くことができます。
新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚時の足の動きをサポートするマチを股下部分に入れることで、動きやすく快適性を高めました。
脇ゴム
女性用

ピンク サイズ3L タイプ 混率(%)ポリエステル100(ストレッチツイル) 股下(cm)83 ウエスト(cm)78〜84 ヒップ(cm)109 アズワン品番65-1272-46

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする