画像準備中

クリーンウェア 男女共用 上衣 S3205シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズM 注文コード26408070 品番S3205W-UE-M
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォーム吸着を防ぎます。
生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。
携帯電話などを収納できる内ポケット付き。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。
糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。
洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。

種別上衣 ホワイト サイズM 混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmストライプ) 着丈(cm)62 バスト(cm)114 裄丈(cm)78 アズワン品番65-1324-76

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする