画像準備中

クリーンウェア 男子クリーンスラックス SM3205シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズS 注文コード26408210 品番SM3205W-SITA-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は色・サイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォーム吸着を防ぎます。
生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。
高いフィット感が得られ、着脱もスムーズな高伸縮の総ゴムタイプのウエスト。
肌と同じ色の裏地を腰部分のみ付けることで、下着の透けが気にならない。
スラックスの外側にポケット付き。(右後のみ)ポケットの口はマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。
洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。

種別クリーンスラックス ホワイト サイズS 混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmストライプ) 股下(cm)78 ウエスト(cm)68〜73 アズワン品番65-1324-90 性別男子

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする