クリーンウェア 一般型男女共用クリーンスーツ S1080シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1着ホワイトサイズSS注文コード26408474品番S1080W-SS
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォーム吸着を防ぎます。
生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。
携帯電話などを収納できる内ポケット付き。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。
糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。
洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。
確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現。
フード、ブーツ、グローブ、マスクは別売りです。

種別一般型、クリーンスーツホワイトサイズSS混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmストライプ)股下(cm)64総丈(cm)139バスト(cm)108裄丈(cm)75アズワン品番65-1325-31性別男女共用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする