ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア類
ミドリ安全の クリーンウェア
キャップ ESシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
アズワン品番
65-1329-09
注文コード
26408955
品番
FSW
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリーン用キャップ
仕様等を変更させていただく場合がございます。
種別
クリーンウェア
色
ホワイト
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
コード
3189403120
アズワン品番
65-1329-09