画像準備中

クリーンウェア フード ICシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズL 注文コード26409156 品番ICGY-L
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止仕様IEC-61340-5-1
フードの後にマジックテープ式のアジャスターが付いています。
仕様等を変更させていただく場合がございます。
C1517用

仕様【つば】無 グレー サイズL 混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmグリット) コード3189407505 アズワン品番65-1329-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする