充電セラミックヘアクリッパ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26409418 品番MEBM-35
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

切れ味抜群なセラミック刃できれいに刈れるヘアクリッパー
4種のアタッチメント付属 3mm/6mm/9mm・12mm
4種のアタッチメント調節ダイヤルでカットの長さが調節可能 選べる5段階。
便利な充電式コードレス 充電池が2個付属しているから便利で安心
本体の刃部分を水洗いできる。

材質ABS/PP 質量(g)約175 電圧(V)【アダプタ】DC3/300mA 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)充電時1.8 使用電池【内蔵充電池】(充電池1個につき)ニカド電池600A1.2V 2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×4×17.5 充電時間(時間)約8(満充電) 電源タイプ充電式(専用アダプタ付属) アズワン品番65-1332-50 電源容量(VA)4 稼働時間(分)約45(無負荷時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする