macros
macrosの 忌避剤・虫対策
macrosの 忌避剤
macrosの ネズミ対策用品
チューバスター
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26409619
品番
MES-53
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
お部屋のコンセントに差し込むだけの簡単設置
電気式だから、薬剤等が使用できない場所にも安心して設置が可能。
30‐65KHzの超音波を発生させ、ネズミが近寄りづらい空間を作ります。
種別
超音波
材質
ABS・鉄
質量(g)
約60
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75×55×85
有効面積(m
2
)
約80〜150
アズワン品番
65-1333-03
出力周波数
約30〜65KHz