キヨタ
キヨタの 衣服関連
キヨタの ヘッドギア
ヘッドガードライト KM-50シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26409725
品番
KM-50
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥11,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
11,980
バスケットに入れる
衝撃吸収性に優れ、内側は伸縮性があるのでフィット感が抜群です。
軽量で通気性に優れ、丸洗いができます。
仕様
【保護範囲】前頭部/側頭部/後頭部/頭頂部
材質
表地・裏地/ポリエステル100%、衝撃吸収材/EVA(2層)
色
ネイビー
サイズ
L
質量(g)
約140
寸法(cm)
58〜60
アズワン品番
65-1335-28
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000