ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
HB50P・HB50PW用補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26409863
品番
S-HB50PRH9
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質
ステンレス鋼
寸法L(mm)
480
寸法H(mm)
52
寸法M(mm)
110
適合フランジ厚(mm)
45〜50
適合フランジ幅(mm)
350〜400
注意
※フックボルトは、フランジ面に接するように取り付けてください。補強効果が低下します。
※HB50P、HB50PW、HBTS□-W□専用です。他の吊り金具には使用できません。