ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26409872
品番
S-HBRH2530F1
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合フランジ幅(mm)
250〜300
適合フランジ厚(mm)
15〜21
材質
ステンレス鋼
寸法H(mm)
23
寸法L(mm)
345
寸法M(mm)
70
適合金具
HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□