HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26409915 品番 S-HBRH3540F3
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。

適合フランジ幅(mm)350〜400 適合フランジ厚(mm)28〜35 材質ステンレス鋼 寸法H(mm)37 寸法L(mm)480 寸法M(mm)110 適合金具HB3、HB3-W3、HB3T-W□、HB25、HB25T-W□、HB25W、HB25WT-W□

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする