ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26409924
品番
S-HBRH3540F4
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合フランジ幅(mm)
350〜400
適合フランジ厚(mm)
45〜50
材質
ステンレス鋼
寸法H(mm)
52
寸法L(mm)
480
寸法M(mm)
110
適合金具
HB4、HB4T-W□、HB25W、HB25WT-W□