藍染め 和柄 たたみサンダル K11545シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26409960 品番 K11545
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

純国産品職人の手作業で作った本畳を使用した和柄サンダル!ほんのり香るい草の香りが落ち着きます。
1足1足職人さんが最後まで手作業で丁寧に作り上げております。
足を乗せる台の部分は国産本たたみを使用しております。その為、通気性に優れており、夏の暑い時期でも蒸れにくいようになっております。
天板に使用されるい草は除湿作用があり、体の熱気を逃がしてくれます。
外履きはもちろん室内履きにもご使用できるように底材はEVAを使いフローリングを傷つけない使用になっております。また底面は平らではなく突起があり、滑りにくい設計になっております。

使用方法【履き方の目安】かかとを少し出るくらいでお履きください 材質天板/プレスボード・天然い草、底材/EVA、甲立て/綿布 しあわせトンボ サイズM サイズ(cm)23前後 寸法(cm)約24×8×9 標準質量(g/片足)約90 アズワン品番65-1335-73 靴タイプサンダル
注意
※すべて職人さんの手作業の為、左右の柄は完全な左右対称では御座いません。

※また1つ1つ、柄の位置が微妙に異なっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする