アスティコ
アスティコの ユニフォーム・シューズ
アスティコの シューズ
アスティコの ナースシューズ
介護シューズ すたこらさんソフト晴66
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
26410188
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
脱ぎ履きしやすいセンターファスナータイプ。
甲部両側を柔らかい素材を使い外反母趾や内反小趾の方でも履ける。
クッション性の良いインソール採用。
材質
甲材/合成皮革×ゴムスポンジ、底材/合成底
色
ブラック
サイズ(cm)
23/23.5
標準質量(g/片足)
約160(23.0/23.5cmの場合)
足幅
4E
アズワン品番
65-1336-95
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000