画像準備中

ADソフトプラスイヤーチップ 2個入 702シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) グレー サイズラージ 注文コード26410267 品番702-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

AD718シリーズ(8-9810-11〜13)の交換用イヤーチップです。
はめ込み式のスナップオンタイプです。
柔らかく耳にフィットするシリコン製です。

適合AD700、701、703、704、705、706、709、711、713、714、715、718 材質シリコン 全長(mm)19 グレー サイズラージ 直径(Φmm)13 装着方法スナップオンタイプ(はめ込み式) アズワン品番65-1337-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする