ユーメド貿易
ユーメド貿易の 診察・検査器具
ユーメド貿易の 聴診器
ユーメド貿易の 聴診器関連商品
ADソフトプラスイヤーチップ 2個入 702シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
色
グレー
サイズ
スモール
注文コード
26410276
品番
702-11
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
AD718シリーズ(8-9810-11〜13)の付属しているイヤーチップです。
はめ込み式のスナップオンタイプです。
柔らかく耳にフィットするシリコン製です。
適合
AD700、701、703、704、705、706、709、711、713、714、715、718
材質
シリコン
全長(mm)
19
色
グレー
サイズ
スモール
直径(Φmm)
12
装着方法
スナップオンタイプ(はめ込み式)
アズワン品番
65-1337-07