ユーメド貿易
ユーメド貿易の 診察・検査器具
ユーメド貿易の 聴診器
ユーメド貿易の 聴診器関連商品
ADスナップオンカラーイヤーチップ SP701シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26410328
品番
SP701AB
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
選べる5色のカラフルイヤーチップです。
はめ込みのスナップオンタイプです。(ネジ式には使用できません)
耳に優しいシリコン製です。
適合
AD700、701、703、704、705、706、709、711、713、714、715、718
全長(mm)
19
色
アクアブルー
直径(Φmm)
13
質量(g)
4
アズワン品番
65-1337-12