画像準備中

駆血帯 ラテックスフリー SMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26410380 品番SM-8010BK
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ゴムアレルギーをお持ちの患者さんにも安心して使えるTPE素材を採用しています。
ピンチ金具はワンタッチピン式で使いやすい仕様となっております。

材質金具/ステンレス、チューブ/TPE(熱可塑性エラストマー) 全長(mm)450 ブラック タイプ成人用 チューブ外径(Φmm)8.5 アズワン品番65-1337-17 適合腕周(cm)20〜43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする