ユーメド貿易
ユーメド貿易の 診察・検査器具
ユーメド貿易の 輸血・採血・点滴関連
ユーメド貿易の 駆血帯
駆血帯 ラテックスフリー 交換用チューブ 成人用 ブラック 2本入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
26410389
品番
SM-8010BK T2
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ノンラテックス駆血帯の交換用チューブ2本組パックです。
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)
400
色
ブラック
チューブ外径(Φmm)
8.5
アズワン品番
65-1337-18
適合腕周(cm)
20〜43