アトムメディカル
アトムメディカルの 鋼製小物
アトムメディカルの 本体 鉗子
アトム試験的切除鉗子
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26410398
品番
17856
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ハンドルは手にフィットしやすく、軽い力で組織を採取することが出来ます。
材質
ステンレス
質量(kg)
0.2
タイプ
A型/MOチップ付
先端寸法(mm)
155
アズワン品番
65-1337-25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Y39070
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000