ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
HB50-W□用補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26410405
品番
Z-HB50RH1
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合
Z-HB50-W3、Z-HB50-W4
適合フランジ幅(mm)
100〜125
適合フランジ厚(mm)
7〜15
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
寸法D(mm)
42.4
寸法H(mm)
16
寸法L(mm)
180
寸法M(mm)
70
注意
※HB50-W□専用です。他の吊り金具には使用できません。