画像準備中

注射針 フローマックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 規格(R) 20G×1・1/2 38mm SB GA 100本入 注文コード26410748 品番01021
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は規格など34種類から選べます 他の種類を見る

ひと目でわかる、大きな流れ
内径の大きいエクストラシンウォールを採用しています。
粘度の高い注射液でも適切な流量を得ることができます。
針先はニューランセットカット加工により滑らかに仕上げられていますので、切れ味が良く、患者の苦痛を軽減し、組織損傷も起こりにくくなっています。
ゲージごとにカラーコードされたハブ(針基)は半透明なので、血管確保時の血液のフラッシュバック(逆流)確認が容易にできます。
1本ずつ無菌のブリスター包装入りです。
ガンマ線滅菌済みです。
セパレート包装(個包装)対応できます。
1本ずつ切り離して包装していますので、業務の無駄を省きます。
プロテクターの色で認識できます。

長さ(mm)38 薄ピンク 規格(R) 20G×1・1/2 38mm SB GA 100本入 外径(Φmm)0.9 針形状ショートベベル、刃面の角度18° アズワン品番65-1676-48 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00076A01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする