画像準備中

セーフタッチ(R)PSVセット 誤刺防止機構付翼付針

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) アズワン品番65-1677-31 注文コード26411536 品番04509
参考基準価格(税別)¥9,010 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

誤刺防止機構付翼付針です。
従来の翼付針と同様の操作でご使用になれます。
抜去時と、さらに廃棄時における針刺し事故も防止できます。
「カチッ」という音と手の感触で、針を確実に収納
抜針と同時に針が収納固定される安全機構。
針が確実に収納されることで安全に廃棄できます。

仕様セーフタッチ(R)PSV 19G×3/4 ハード 50本入 【翼】クリーム 針長(mm)【静脈】19 針径(Φmm)1.1 ゲージ数19G アズワン品番65-1677-31 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00291A01 チューブ長さ(mm)300 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする