画像準備中

イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード26411606 品番09147
参考基準価格(税別)¥13,520 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

安全機構が自動的に作動するパッシブ・タイプの静脈留置針です。
手技を変えずに今までと同じ感覚で操作できる、針刺し事故防止機構付静脈留置針です。
患者さんのために
イントロカン セーフティは、15°〜20°程度の穿刺角度でもバックカットのスムーズな穿刺感覚が得られます。
医療従事者のために
セーフティクリップ
内針を引き抜くと、自動的に針先をカバーし、針刺し事故を防ぎます。
容易なカテーテル操作
片手で簡単に操作可能
ラウンドエッジハブ
カテーテルのよじれ、キンクのリスクを最小限にします。

仕様誤刺防止機構付 W18G×32mm N グリーン 50本入 長さ(mm)【カテーテル】32 【ゲージ】グリーン 外径(Φmm)【カテーテル】1.3 ゲージ数【カテーテル】18G アズワン品番65-1677-39 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする