画像準備中

ニプロ輸液セット セーフタッチ(R)輸液システム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 26411746 品番 03813
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

消毒しやすいフラットな形状の混注部。手早く、確実な消毒が可能です。
しっかり着実な操作性、扱いやすい優しいデザイン
持ちやすい形状。シリンジや輸液セットの接続が容易にできます。
専用部品なしで汎用オスコネクタと容易に接続できます。
ディスク弁表面のスリットを押し開いて連通するスプリットセプタム方式を採用しています。
内部は清潔安全なノーデッドスペース
薬液注入時に滞留のない注入ポート。

付属品セーフタッチ混注管×1 仕様【滴数】60滴≒1mL タイプSTP-211I00D70 10本 全長(cm)230 アズワン品番65-1677-60 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする