画像準備中

ニプロフィルターセット セーフタッチ(R)輸液システム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15本) 注文コード 26411798 品番 53515
参考基準価格(税別)¥20,790 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

消毒しやすいフラットな形状の混注部。手早く、確実な消毒が可能です。
しっかり着実な操作性、扱いやすい優しいデザイン
持ちやすい形状。シリンジや輸液セットの接続が容易にできます。
専用部品なしで汎用オスコネクタと容易に接続できます。
ディスク弁表面のスリットを押し開いて連通するスプリットセプタム方式を採用しています。
内部は清潔安全なノーデッドスペース
薬液注入時に滞留のない注入ポートです。
0.2μmのインラインフィルター

付属品フィルター後にセーフタッチ混注管1個 仕様【滴数】20滴≒1mL タイプSTFG-20ZPE 15本入 全長(cm)240 アズワン品番65-1677-65 適合ポンプFP-970 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:222AABZX00173000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする