NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 診察・検査器具
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連商品
セーフタッチ三方活栓 セーフタッチ-RCPロック 25個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
26411868
品番
17151
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ディスク弁表面のスリットを押し開いて連通するスプリットセプタム方式を採用しています。
色
【コック】白
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(コック)
ポリエチレン
アズワン品番
65-1677-90
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AABZX00348000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000