NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 診察・検査器具
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連商品
セーフタッチコアレスニードルセット 誤刺防止機構付ポート用穿刺針 STCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
26411877
品番
24283
参考基準価格(税別)
¥11,090
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
誤刺防止機構付ポート用穿刺針
皮下植え込み式ポート抜針時の誤穿刺のリスクを軽減
優れた操作性と高い安全性の両立を実現
抜針と同時に針先をプロテクト
仕様
C-22G×5/8-100
外径(Φmm)
【針】0.7
耐圧(MPa)
2.9(420psi)
針長(mm)
16
アズワン品番
65-1677-91
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AABZX00001000
チューブ長さ(mm)
100
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000