画像準備中

セーフタッチコアレスニードルセット 誤刺防止機構付ポート用穿刺針 STCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 26411886 品番 24285
参考基準価格(税別)¥11,090 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

誤刺防止機構付ポート用穿刺針
皮下植え込み式ポート抜針時の誤穿刺のリスクを軽減
優れた操作性と高い安全性の両立を実現
抜針と同時に針先をプロテクト

仕様C-24G×5/8-100 外径(Φmm)【針】0.55 耐圧(MPa)2.9(420psi) 針長(mm)16 アズワン品番65-1677-92 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00001000 チューブ長さ(mm)100 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする