NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 診察・検査器具
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連商品
コアレスニードル ポート用注入器具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
26411965
品番
24211
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃面を穿刺方向に対して垂直とする特殊な曲げ加工により、コアリングを防止します。
植込型カテーテル(リザーバー)への経皮穿刺、持続注入などに最適です。
仕様
(R) CNR20G×3/4 10本入
外径(Φmm)
【針】0.9
耐圧(MPa)
2.9(420psi)
針長(mm)
19
アズワン品番
65-1678-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:16100BZZ01881000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高