NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 診察・検査器具
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連商品
コアレスニードルセット ポート用注入器具 CFWシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
26411999
品番
24246
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃面を穿刺方向に対して垂直とする特殊な曲げ加工により、コアリングを防止します。
植込型カテーテル(リザーバー)への経皮穿刺、持続注入などに最適です。
仕様
CFW-24G×1-10010本入
規格
CFW-24G×1-100
外径(Φmm)
【針】0.55
耐圧(MPa)
2.9(420psi)
針長(mm)
25
アズワン品番
65-1678-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:16100BZZ01814000
チューブ長さ(mm)
100
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000