画像準備中

コアレスニードルセット ポート用注入器具 CFWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 26412035 品番 24250
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

刃面を穿刺方向に対して垂直とする特殊な曲げ加工により、コアリングを防止します。
植込型カテーテル(リザーバー)への経皮穿刺、持続注入などに最適です。

仕様CFW-24G×1-450 1/2-450 10本入 規格CFW-24G×1-450 1/2-450 外径(Φmm)【針】0.55 耐圧(MPa)2.9(420psi) 針長(mm)25 アズワン品番65-1678-10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01814000 チューブ長さ(mm)450 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする