NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 処置・手術
NIPRO(ニプロ)の カテーテル
NIPRO(ニプロ)の 導尿・尿道カテーテル
シリコンフォーリーカテーテル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
アズワン品番
65-1678-51
注文コード
26412087
品番
25461
参考基準価格(税別)
¥29,160
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
表面撥水性が高いため、尿路結石などの異物の付着を最小にします。
シリコーンを素材としていますので、生体適合性に優れています。
バルーンは柔軟性に優れているため、膀胱壁への刺激が軽微です。
仕様
【ルーメン数】2
全長(mm)
330
色
レッド
サイズ
8Fr
容量(mL)
【バルーン】3
規格
SB2-8-3 レッド 10本入
主な機能
膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル 特定(U)
アズワン品番
65-1678-51
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00112000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000