画像準備中

シリコンフォーリーカテーテル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) アズワン品番65-1678-54 注文コード26412114 品番25509
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はアズワン品番など23種類から選べます 他の種類を見る

表面撥水性が高いため、尿路結石などの異物の付着を最小にします。
シリコーンを素材としていますので、生体適合性に優れています。
バルーンは柔軟性に優れているため、膀胱壁への刺激が軽微です。

仕様【ルーメン数】2 全長(mm)420 グリーン サイズ14Fr 容量(mL)【バルーン】10 規格SB2-14-10グリーン10本入 主な機能膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル 2管一般(U)標準型 アズワン品番65-1678-54 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする